PENTA 17ER08-07K0RS IC1008 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za vzvratno struženje za obdelovalne materiale s kratkimi odrezki

Št. art.: 3336636
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336636
EAN/GTIN 7291075389838
Številka proizvajalca 3336636
L-število L24080 363

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, kotni polmer (RE) 0,08 mm, širina rezanja (CW) 0,7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,08 mm
  • Širina reza (CW) 0,7 mm
  • Širina funkcije (WF) 2,4 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.