HSM90S EALD2-3-HSK80FM-22 Stebelni rezkarji z integriranim HSK-FM-držali za stroje Makino MAG serije A vretena s prirobnico in zatičem za rezkanje aluminija

Št. art.: 3354045
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3354045
EAN/GTIN 7291075399479
Številka proizvajalca 3354045
L-število L23980 1998

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3,15 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 3, skupna dolžina (OAL) 5,905″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): HSK
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3,15″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,866″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HSM90S APCR 220708 R
  • Skupna dolžina (OAL): 5,905″
  • Vrsta vpenjala: HSK80FM
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 2,85″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico