HSM90S FAL-D2.0-3-.75-22 90° rezkar za plano rezkanje za zelo pozitivne obračalne rezalne ploščice s polirano cepilno površino za obdelavo aluminija z velikim številom vrtljajev

Št. art.: 3354042
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3354042
EAN/GTIN 7291075399448
Številka proizvajalca 3354042
L-število L23980 1957

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 3, premer pesta (DHUB) 1,85 ″, skupna dolžina (OAL) 2,24″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,866″
  • Premer pesta (DHUB): 1,85″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HSM90S APCR 2207
  • Skupna dolžina (OAL): 2,24″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico