H3P 233-IQ IC908 Trirezilne vrtalne glave za ISO P- in ISO K-materiale obdelovancev

Št. art.: 3353144
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3353144
EAN/GTIN 7291075395365
Številka proizvajalca 3353144
L-število L24050 1197

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 23,3 mm, koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 23, kot 1. stopnje (SIG) 135 stopinj, vodilna dolžina (LPR) 13 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 15 stopinj
  • Premer reza (DC) 23,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8,09 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 13 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse