HM390 ETP D.38-3-MMT06-04 90° stebelni rezkarji z navojnim vmesnikom MULTI-MASTER za HM390 TPKR 0401.. trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3350631
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3350631
EAN/GTIN 7291075396973
Številka proizvajalca 3350631
L-število L23980 1856

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,36 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 8″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,12″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 0,74 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,36″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T06
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,12″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,315″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Skupna dolžina (OAL): 0,74″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2,5 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico