MM TS-A-L090-C12-T08-H Cilindrično steblo za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3105653
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3105653
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075277050
Kopiraj
Številka proizvajalca 3105653
Kopiraj
L-število L24070 15
Kopiraj

Opis

Opis:

Orodna držala za modularne rezkalne glave, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 12 mm, velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T08, skupna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 11,6 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T08
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 42780 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico