MM S-A-L070-W20-T10 Stebla za izmenljive rezkalne glave za prilagoditev dolžine

Št. art.: 3103184
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103184
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075253009
Kopiraj
Številka proizvajalca 3103184
Kopiraj
L-število L24070 38
Kopiraj

Opis

Opis:

Posode za modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, velikost navoja za vpenjanje, stran obdelovanca (THSZWS) T10, funkcionalna dolžina (LF) 45 mm, skupna dolžina (OAL) 70 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 15,3 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T10
  • Funkcionalna dolžina (LF) 45 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 70 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 60000 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico