MM S-A-L075-C10-T06 Cilindrična stebla (stopničasta) za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3102473
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102473
EAN/GTIN 7291075147698
Številka proizvajalca 3102473
L-število L24070 107

Opis

Opis:

Držala za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 17,7 mm, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 10 mm, velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T06, skupna dolžina (OAL) 75 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 9,6 mm
  • Dolžina telesa (LB) 17,7 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 20 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T06
  • Skupna dolžina (OAL) 75 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 60000 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico