MM S-A-L090-C12-T08 Cilindrična stebla (stopničasta) za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3102510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102510
    EAN/GTIN 7291075147711
    Številka proizvajalca 3102510
    L-število L24070 32

    Opis

    Opis:

    Držala za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 13,3 mm, premer držala, stran stroja (DCONMS) 12 mm, velikost držalnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T08, skupna dolžina (OAL) 90 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 11,6 mm
    • Dolžina telesa (LB) 13,3 mm
    • Največja dolžina ohišja (LBX) 16 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
    • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T08
    • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
    • Potopni kot max (RPMX) 43000 vrt/min

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico