MM S-A-L090-C08-T05-C Cilindrična stebla (stopničasta) za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3103500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103500
EAN/GTIN 7291075147940
Številka proizvajalca 3103500
L-število L24070 35

Opis

Opis:

Držala za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 38,6 mm, premer sedeža, stran stroja (DCONMS) 8 mm, velikost navoja sedeža, stran obdelovanca (THSZWS) T05, skupna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 7,6 mm
  • Dolžina telesa (LB) 38,6 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 40 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 50160 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico