MM S-A-L090-C16-T10-W-H Cilindrična stebla (stopničasta) za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3104442
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104442
EAN/GTIN 7291075148251
Številka proizvajalca 3104442
L-število L24070 69

Opis

Opis:

Orodna držala za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 38,2 mm, premer držala na strani stroja (DCONMS) 16 mm, velikost navoja držala na strani obdelovanca (THSZWS) T10, skupna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 15,3 mm
  • Dolžina telesa (LB) 38,2 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 40 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T10
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 57510 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico