ECP-H7 16-48C16CFR2.5-110 IC902 Trdokovinski rezkarji s 7 rezalnimi robovi, različnimi vijačnimi koti, neenakomernim korakom in lomilcem iveri

Št. art.: 3344115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHATTERFREE solid mill line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3344115
EAN/GTIN 7291075385595
Številka proizvajalca 3344115
L-število L24180 845

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 48 mm, število rezalnih robov (NOF) 7, skupna dolžina (OAL) 110 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Kotni polmer (RE) 2,5 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Toleranca premera reza e9
  • Dolžina reza maks (APMX) 48 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 7
  • Vrtinčni kot (FHA) 36 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,13 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "CHATTERFREE solid mill line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico