ECY-S5 12-26C12CFR.6-83 6 IC608 Čelni rezkar s 5 rezalnimi robovi in različnimi koti vijačnice za obdelavo avstenitnih jekel, duplex, avstenitnih litin in obarjeno kaljenih jekel, odpornih proti rji

Št. art.: 3332888
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHATTERFREE solid mill line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3332888
EAN/GTIN 7291075399950
Številka proizvajalca 3332888
L-število L24180 315

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 26 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 83 mm, vpenjalna stranica Okrogla, vpenjalna stranica Okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 26 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Vrtinčni kot (FHA) 37 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,13 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 83 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "CHATTERFREE solid mill line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico