ECP-H7 12-72C12CF-140 IC902 Trdokovinski rezkarji s 7 rezalnimi robovi, različnimi vijačnimi koti, neenakomernim korakom in lomilcem iveri

Št. art.: 3332012
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHATTERFREE solid mill line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3332012
EAN/GTIN 7291075385298
Številka proizvajalca 3332012
L-število L24180 1853

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 72 mm, število rezalnih robov (NOF) 7, skupna dolžina (OAL) 140 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,3 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Toleranca premera reza e9
  • Dolžina reza maks (APMX) 72 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 7
  • Vrtinčni kot (FHA) 36 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "CHATTERFREE solid mill line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico