Opis:
Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 60 mm, število rezalnih robov (NOF) 7, skupna dolžina (OAL) 130 mm, okrogla stranica, okrogla stranica
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Širina kotnega posnetja (CHW) 0,3 mm
- Premer reza (DC) 10 mm
- Toleranca premera reza e9
- Dolžina reza maks (APMX) 60 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 7
- Vrtinčni kot (FHA) 36 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,02 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 130 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla