HSM90SFD50-3-63A/80MQL-22 90° stebelni rezkar s HSK-držalom za zelo pozitivne obračalne rezalne ploščice za obdelavo aluminija z velikim številom vrtljajev

Št. art.: 3329048
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3329048
EAN/GTIN 7291075397024
Številka proizvajalca 3329048
L-število L23980 379

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 80 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, skupna dolžina (OAL) 142 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 80 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HSM90S APCR 220708R
  • Skupna dolžina (OAL) 142 mm
  • Pritrdilna gred HSK A63/80
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 73,1 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico