PCHL 20-34-JHP-MC Držala za zarezovanje in odrezovanje z neposrednim prenosom hladilnega sredstva za rezalne vložke PENTA 34

Št. art.: 3328564
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3328564
EAN/GTIN 7291075386332
Številka proizvajalca 3328564
L-število L23920 2666

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, globina rezanja max (CDX) 10 mm, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 1,5 mm, skupna dolžina (OAL) 103,5 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,5 mm
  • Višina odmika dna glave (HBH) 6 mm
  • Dolžina glave (levo) 33,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 103,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico