ECI-H7 625-2.5C625CF-5 IC902 7-žlebni čelni rezkarji z različnima vijačnicama in spremenljivim korakom za hitro rezkanje BREZ ŠKRTANJA

Št. art.: 3327225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3327225
EAN/GTIN 7291075357219
Številka proizvajalca 3327225
L-število L24180 2840

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, rezanje premer (DC) 5/8″, Decimal enakovredno 0,625 ″, globina reza maksimum (APMX) 2-1/2″, flavta štetje (NOF) 7, skupna dolžina (OAL) 5″, vrsta vpenjala krog, vrsta krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Širina kotnega posnetja (CHW): 0,012″
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Decimalni ekvivalent: 0,625″
  • Največja globina reza (APMX): 2-1/2″
  • Število flavte (NOF): 7
  • Kot vijačnice (FHA): 37 stopinj
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,0051 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,002 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 3 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico