FFT3 TXMT 020105T IC830 Mala enostranska rezkalna obračalna rezilna ploščica Trigon za rezkanje z velikim pomikom

Št. art.: 3326800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija NAN3FEED
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3326800
    EAN/GTIN 7291075392593
    Številka proizvajalca 3326800
    L-število L23970 546

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, premer vpisanega kroga (IC) 2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 3,66 mm, debelina rezalne ploščice (S) 1,1 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
    • Premer Incircle (IC) 2 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 3,66 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 1,1 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,45 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
    • Število rezalnih robov 3

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico