FFT3 EFMD08/.31-2MMT05-02 Stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER za majhne, enostranske trikotne obračalne rezalne ploščice za rezkanje z velikim podajanjem

Št. art.: 3346809
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346809
EAN/GTIN 7291075392579
Številka proizvajalca 3346809
L-število L23980 872

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 7,6 mm, premer (DC/DCX) 8 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 0,6 mm, skupna dolžina (OAL) 16,75 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,6 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 2,2 mm
  • Premer (DC/DCX) 8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 5,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFT3 TXMT 0201205 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 16,75 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 10,8 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 14 stopinj
  • Navor (TQ) 0,5 Nm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.