Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 0,6 mm, skupna dolžina (OAL) 70 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo, efektivna dolžina (LU) 19,5 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 4,2 mm
- Premer (DC/DCX) 10 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 10 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 70 mm
- Dolžina glave (levo) 20 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFT3 TXMT 0201205 T.
- Skupna dolžina (OAL) 70 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 4,7 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 14 stopinj
- Navor (TQ) 0,5 Nm
- Efektivna dolžina (LU) 19,5 mm