Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 9,7 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 0,6 mm, skupna dolžina (OAL) 16,3 mm
Lastnosti:
- Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,7 mm
- Vmesniki funkcije T06
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 4,2 mm
- Premer (DC/DCX) 10 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 10 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
- Velikost pogona (DRVS) 8 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 10 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFT3 TXMT 0201205 T.
- Skupna dolžina (OAL) 16,3 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 4,7 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 14 stopinj
- Navor (TQ) 0,5 Nm