MM S-A-L065-W16-T06 Stebla za izmenljive rezkalne glave za prilagoditev dolžine

Št. art.: 3102892
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102892
EAN/GTIN 7291075252965
Številka proizvajalca 3102892
L-število L24070 149

Opis

Opis:

Držala za modularne rezkalne glave, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 16 mm, velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T06, funkcionalna dolžina (LF) 41 mm, skupna dolžina (OAL) 65 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 9,6 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T06
  • Funkcionalna dolžina (LF) 41 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 60000 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico