FFT3 EFM D10-3-090-C12-02 Stebelni rezkar za majhne, enostranske trikotne obračalne rezalne ploščice za rezkanje z velikim podajanjem

Št. art.: 3355763
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija NAN3FEED
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3355763
    EAN/GTIN 7291075392562
    Številka proizvajalca 3355763
    L-število L23980 2696

    Opis

    Opis:

    Čelna frezalna naprava s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 12 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število rezkarjev (CICT) 3, dolžina rezalnega roba max (APMX) 0,6 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, dolžina stebla okrogla, dolžina stebla okrogla, efektivna dolžina (LU) 30 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 4,2 mm
    • Premer (DC/DCX) 10 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 10 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 90 mm
    • Dolžina glave (levo) 33 mm
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFT3 TXMT 0201205 T.
    • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 4,7 stopinj
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 14 stopinj
    • Navor (TQ) 0,5 Nm
    • Efektivna dolžina (LU) 30 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico