SDK D2.5-3.8-04-1.0-12-C Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice SDHT 1205...

Št. art.: 3323004
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3323004
EAN/GTIN 7291075389128
Številka proizvajalca 3323004
L-število L23980 1636

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 36, globina reza maksimum (APMX) 3,879″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 4,921 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 36
  • Največja globina reza (APMX): 3,879″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Premer pesta (DHUB): 2,252″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SDHT 1205
  • Skupna dolžina (OAL): 4,921″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico