SDK D63-55-05-27-12-C Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice SDHT 1205...

Št. art.: 3322981
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3322981
EAN/GTIN 7291075388060
Številka proizvajalca 3322981
L-število L23980 885

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer rezanja (DC) 63 mm, število rezalnih elementov (CICT) 25, dolžina reza maks. (APMX) 55 mm, št. rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 80 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 25
  • Dolžina reza maks (APMX) 55 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SDHT 1205
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico