HSM90S APCR 220730R-P IC08 Visoko pozitivne obračalne rezilne ploščice s polirano površino odrezka za obdelavo aluminija pri visokih vrtljajih

Št. art.: 3321533
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3321533
EAN/GTIN 7291075397031
Številka proizvajalca 3321533
L-število L23910 729

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 22 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 29 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,7 mm, širina rezalne ploščice (W1) 13,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 29 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 29 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,7 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 13,1 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2
  • Dolžina roba Wiper (BS) 2,9 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico