TGSF 125-4-32K-JHP Rezkar za utore z notranjim hlajenjem za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 3300956
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3300956
EAN/GTIN 7291075381795
Številka proizvajalca 3300956
L-število L24130 115

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in stranskih rezkarjev, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 32 mm, globina rezanja, max. (CDX) 34 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezanja (CW) 4 mm, širina rezanja max. (CWX) 4,05 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, število rezalnih robov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 55 mm, učinkovito obodno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 34 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N4C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
  • Potopni kot max (RPMX) 3820 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico