S 32-55-JHP Držala za utorne rezkarje SELF-GRIP in TANG-GRIP

Št. art.: 3300960
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3300960
EAN/GTIN 7291075381894
Številka proizvajalca 3300960
L-število L24000 2

Opis

Opis:

Rezkarji za frezanje utorov in stranic, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 32 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 60 mm

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.