TGSF 50-3-8K Rezkar za utore za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302421
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302421
EAN/GTIN 7291075262179
Številka proizvajalca 2302421
L-število L24130 27

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in bočno rezkanje, globina rezanja največ (CDX) 10 mm, premer rezanja (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, širina rezanja največ (CWX) 3,05 mm, širina rezanja najmanj (CWN) 3 mm, debelina pesta (THUB) 2,5 mm, efektivno število obodnih zob (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Širina reza maks (CWX) 3,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Debelina pesta (THUB) 2,5 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N3C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4
  • Potopni kot max (RPMX) 6300 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico