TGSF 80-4-22K Rezkar za utore za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302427
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302427
EAN/GTIN 7291075262230
Številka proizvajalca 2302427
L-število L24130 8

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja, max. (CDX) 19 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, širina rezanja max. (CWX) 4,05 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, debelina pesta (THUB) 3,3 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 19 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Širina reza maks (CWX) 4,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Debelina pesta (THUB) 3,3 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N4C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7
  • Potopni kot max (RPMX) 3900 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico