TGSF 100-3-1.000K Rezkar za rezanje utorov za rezalne ploščice TANG-GRIP

Št. art.: 2302201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302201
EAN/GTIN 7291075262087
Številka proizvajalca 2302201
L-število L24130 137

Opis

Opis:

  • Rezalniki za reže in diske
  • Globina rezanja, max. (CDX): 1,04″
  • Premer rezanja (DC): 3,94″
  • Število rezalnih teles (CICT): 8
  • Širina rezanja max. (CWX): 0,12″
  • Manjša širina rezanja (CWN): 0,12″
  • Grudi debeline nastavka (THUB): 0,1″
  • Število perifernih rezalnih robov (ZEFP): 8

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Disk type
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 1.04″
  • Premer rezanja (DC): 3.94″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.12″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.12″
  • Debelina pesta (THUB): 0.1″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): TAG N3C
  • Število perifernih efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 8
  • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 4770 Rev/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico