TGSF 100-4-22K Rezkar za utore za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302202
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302202
EAN/GTIN 7291075262094
Številka proizvajalca 2302202
L-število L24130 13

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 29 mm, premer rezila (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezanja max. (CWX) 4,05 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, debelina pesta (THUB) 3,3 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 29 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 4,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Debelina pesta (THUB) 3,3 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N4C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
  • Potopni kot max (RPMX) 4770 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico