DFN370-056-31.75A-1.5D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3203618
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203618
EAN/GTIN 7291075368970
Številka proizvajalca 3203618
L-število L24040 160

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC) 1,457″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 37,0, skupna dolžina (OAL) 6,22 ″, uporabna dolžina (LU) 2,18″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,65″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,457″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,492″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,457″
  • Decimalni ekvivalent: 1,457″
  • Premer prirobnice (DF): 1,65″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,543″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 37,0
  • Skupina dolžine: 2xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HFP 370
  • Skupna dolžina (OAL): 6,22″
  • Dolžina točke (PL): 0,317″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3,86″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 2,18″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico