DFN 330-264-32A-8D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3203597
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203597
EAN/GTIN 7291075364651
Številka proizvajalca 3203597
L-število L24040 861

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezalnega roba (DC) 33 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 33.0, skupna dolžina (OAL) 362 mm, efektivna dolžina (LU) 264 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 33 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 33,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 33 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 294,67 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 33,0
  • Razpon L/D 8 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) HFP 330
  • Skupna dolžina (OAL) 362 mm
  • Dolžina točke (PL) 7,33 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 302 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 264 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico