{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala d1 | 50 mm | |
⌀ vpenjanja d2 | 18 mm | |
⌀ d4 | 54 mm | |
l1 | 75 mm | |
l2 | 5 mm | |
Izvedba | Podolgovate luknje | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša |
Številka izdelka | 319426 50/18 | |
EAN/GTIN | 4045197586889 | |
Številka proizvajalca | 319426 50/18 |