{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala d1 | 25 mm | |
⌀ vpenjanja d2 | 18 mm | |
⌀ d4 | 29 mm | |
l1 | 50 mm | |
l2 | 4 mm | |
Izvedba | Slika 2 | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša |
Številka izdelka | 319426 25/18 | |
EAN/GTIN | 4045197586636 | |
Številka proizvajalca | 319426 25/18 |