{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala d1 | 32 mm | |
⌀ vpenjanja d2 | 12 mm | |
⌀ d4 | 40 mm | |
l1 | 58 mm | |
l2 | 5 mm | |
Izvedba | Slika 1 | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša |
Številka izdelka | 319426 32/12 | |
EAN/GTIN | 4045197586698 | |
Številka proizvajalca | 319426 32/12 |