Reducirna puša, ⌀ držala d1/⌀ vpenjanja d2: 25/12mm

Št. art.: 319426 25/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d1/⌀ vpenjanja d2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala d1 25 mm
⌀ vpenjanja d2 12 mm
⌀ d4 29 mm
l1 50 mm
l2 4 mm
Izvedba Vpenjalni zatič
Vrsta izdelka Reducirna puša

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319426 25/12
EAN/GTIN 4045197586605
Številka proizvajalca 319426 25/12

Opis

Izvedba:

Primerno za VDI-držala, oblika E2 (art. 319275319405).
Primerno za notranje hlajenje, brez zarez. Orodje se fiksira in vpne z dvema vpenjalnima vijakoma.

Uporaba:

Za zmanjšanje ⌀, za orodja s cilindričnim držalom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico