Reducirna puša 25/16 mm

Št. art.: 319426 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d1/⌀ vpenjanja d2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala d1 25 mm
⌀ vpenjanja d2 16 mm
⌀ d4 29 mm
l1 50 mm
l2 4 mm
Izvedba Podolgovate luknje
Vrsta izdelka Reducirna puša

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319426 25/16
EAN/GTIN 4045197586629
Številka proizvajalca 319426 25/16

Opis

Izvedba:

Primerno za VDI-držala, oblika E2 (art. 319275319405).
Primerno za notranje hlajenje, brez zarez. Orodje se fiksira in vpne z dvema vpenjalnima vijakoma.

Uporaba:

Za zmanjšanje ⌀, za orodja s cilindričnim držalom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico