HSM90S EAL-D125-2-C125-14 Dolgi stebelni rezkarji za obdelavo aluminija za HSM90S APCR 1405.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181228
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181228
EAN/GTIN 7291075317008
Številka proizvajalca 3181228
L-število L23980 2275

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,531 ″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 8″, vrsta vpenjala krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,531″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Dolžina glave (levo): 3,56″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HSM90S APCR 140508 R-P
  • Skupna dolžina (OAL): 8″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 10 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico