F45ST D032-W25 45° rezkarji za plano rezkanje za SEK/MT-12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181063
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181063
EAN/GTIN 7291075053845
Številka proizvajalca 3181063
L-število L23980 2361

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 6,5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 100 mm, pobiralna gred Weldon, pobiralna gred Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 44,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 6,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 68 mm
  • Dolžina glave (levo) 32 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SEKT 1204
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 17 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico