{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 125 mm | |
Dolžina L | 62 mm | |
Višina H | 38 mm | |
Širina utora D | 7,96 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 32 mm | |
Dolžina prečke A | 12,67 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314400 125 | |
EAN/GTIN | 4019208034546 | |
Številka proizvajalca | 107634 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki, za tip glave: 125mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
|
|
za tip glave | 125 mm | 125 mm |
Višina H | 38 mm | 38,5 mm |
Dolžina L | 62 mm | 64 mm |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |