HM390 ETC D18-2-C16-07 90° stebelni rezkar za HM390 TCKT 0703 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3139407
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3139407
EAN/GTIN 7291075327588
Številka proizvajalca 3139407
L-število L23980 2617

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 18 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 100 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 18 mm
  • Premer (DC/DCX) 18 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,4 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico