P290 FPW D1.50-5-.50-12 90° rezkar za plano rezkanje za .472 in .708″ obračalne rezalne ploščice z dolgimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3110878
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110878
EAN/GTIN 7291075309034
Številka proizvajalca 3110878
L-število L23980 1761

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 1,38 ″, skupna dolžina (OAL) 1-1/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,472″
  • Premer pesta (DHUB): 1,38″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): P290 ACKT 1204 PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL): 1-1/4″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico