Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, dolžina rezanja maks (APMX) 12 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 130 mm, pobiralna gred Weldon, pobiralna gred Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 32 mm
- Premer (DC/DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Funkcionalna dolžina (LF) 98 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
- Skupna dolžina (OAL) 130 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj