P290 EPW D25-3-130-W25-12 Podaljšani stebelni rezkar za 12 mm in 18 mm dolge obračalne rezalne ploščice.

Št. art.: 3110857
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110857
EAN/GTIN 7291075308761
Številka proizvajalca 3110857
L-število L23980 2925

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer rezalne plošče na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 130 mm, rezalna plošča Weldon, rezalna plošča Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 98 mm
  • Dolžina glave (levo) 70 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,4 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico