P290 ACK D25-3-24-W20-12 Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice P290 z rezalnimi robovi dolžine 12 ali 18 mm

Št. art.: 3110816
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110816
EAN/GTIN 7291075308136
Številka proizvajalca 3110816
L-število L23980 698

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 25 mm, število ploščic (CICT) 6, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 24 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 95 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 24 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico