P290 EPW D40-4-170-W32-18 Podaljšani stebelni rezkar za 12 mm in 18 mm dolge obračalne rezalne ploščice.

Št. art.: 3110792
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110792
EAN/GTIN 7291075308716
Številka proizvajalca 3110792
L-število L23980 1497

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer vpetja na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 18 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 170 mm, vpetje Weldon, vpetje Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 18 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 134 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico