Opis:
čelni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 14 mm, število rezalnih robov (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 80 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 14 mm
- Premer (DC/DCX) 14 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 1
- Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 1
- Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
- Dolžina glave (levo) 21 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Skupna dolžina (OAL) 80 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1,9 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj